NGY Electric Cooker
#Grup produk P112455477
Spesifikasi
| Capacity (L) | 1.2 |
|---|---|
| Frequency (Hz) | 60 |
| Material Steamer | Stainless Steel |
| Pot Material | Non-Stick Pan |
| Power (V) | 220 |
| Power (W) | 200 (Temp 1), 600 (Temp 2) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Solusi Mudah Dan Cepat Untuk Menyiapkan Makanan
Untuk orang tua sibuk yang ingin menyiapkan makan malam untuk anaknya dalam hitungan menit, Anda dapat menggunakan NGY Multi-function Electric Cooker Pot. Panci elektrik ini sudah dilengkapi dengan pengaturan daya ganda, untuk memudahkan dan memenuhikebutuhan masakan Anda.
Dual Temperature Control
Panci elektrik ini dapat memasak berbagai jenis makanan dengan pengaturan suhu pasa pada panci. Anda dapat mengatur suhu rendah untuk memasak telur, sup, atau bubur, dan suhu tinggi untuk memasak pasta, pangsit atau hot pot.
Satu Panci-nya, Multi Fungsi-nya
NGY Multi-function Electric Cooker Pot dapat digunakan untuk menggoreng ataupun menumis. Karena sudah dilengkapi dengan steamer stainless steel, maka panci ini juga dapat mengkukus dan menghangatkan makanan Anda.
Mudah Untuk Disimpan
Panci elektrik ini berukuran kecil, mudah dibawa-bawa dan disimpan, sangat cocok untuk di kantor atau yang tinggal di kost/asrama. Jika Anda ingin piknik, panci elektrik portabel ini juga merupakan teman terbaik Anda dalam perjalanan.
Tidak Lengket Dan Mudah Dibersihkan
Lapisan anti-lengket pada panci elektrik ini dapat menjaga makanan agar tidak lengket dan mudah dibersihkan setelah memasak.
Include:
- Electric Multi-cooker
- Steamer untuk mengukus
Untuk orang tua sibuk yang ingin menyiapkan makan malam untuk anaknya dalam hitungan menit, Anda dapat menggunakan NGY Multi-function Electric Cooker Pot. Panci elektrik ini sudah dilengkapi dengan pengaturan daya ganda, untuk memudahkan dan memenuhikebutuhan masakan Anda.
Dual Temperature Control
Panci elektrik ini dapat memasak berbagai jenis makanan dengan pengaturan suhu pasa pada panci. Anda dapat mengatur suhu rendah untuk memasak telur, sup, atau bubur, dan suhu tinggi untuk memasak pasta, pangsit atau hot pot.
Satu Panci-nya, Multi Fungsi-nya
NGY Multi-function Electric Cooker Pot dapat digunakan untuk menggoreng ataupun menumis. Karena sudah dilengkapi dengan steamer stainless steel, maka panci ini juga dapat mengkukus dan menghangatkan makanan Anda.
Mudah Untuk Disimpan
Panci elektrik ini berukuran kecil, mudah dibawa-bawa dan disimpan, sangat cocok untuk di kantor atau yang tinggal di kost/asrama. Jika Anda ingin piknik, panci elektrik portabel ini juga merupakan teman terbaik Anda dalam perjalanan.
Tidak Lengket Dan Mudah Dibersihkan
Lapisan anti-lengket pada panci elektrik ini dapat menjaga makanan agar tidak lengket dan mudah dibersihkan setelah memasak.
Include:
- Electric Multi-cooker
- Steamer untuk mengukus
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
