NGY Gas Stove Double Burner (Kompor Gas 1 Tungku)
#Grup produk P112455459
Spesifikasi
| Burner Container Diameter (cm) | 22.5 |
|---|---|
| Burner Diameter (cm) | 12 |
| Material | Stain-Free Coated Steel |
| Stove Size (cm) | 70x38.6x10.7 (including legs) |
| Stove Type | High Combustion Safety Burner |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Pilihan Kompor Gas Terbaik Untuk Dapur Anda
Kompor gas adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dapur manapun. Jika Anda sedang mencari kompor gas yang berkualitas dan aman dengan harga terjangkau untuk dapur baru Anda, maka NGY Gas Stove / Kompor Gas 2 Tungku NGY-555 adalah pilihan terbaik untuk Anda.
High Combustion Safety Burner
Kompor gas NGY dapat menghasilkan api kuat yang dapat menyebar panas dengan maksimal dan aman.
Wide Design
Jarak antara kedua tungku luas untuk memudahkan Anda memasak dengan dua panci besar bersamaan.
Flameout Protection
Untuk meningkatkan pengalaman masak Anda, api yang dihasilkan oleh kompor gas NGY tidak mudah padam jika tidak sengaja tertiup angin.
Auto-Ignition
Kompor gas NGY sudah dilengkapi dengan pemantik untuk memudahkan menyalakan api, Anda tidak perlu menggunakan api eksternal untuk menyalakan kompor.
Easy Clean (Mudah Dibersihkan)
Kompor gas NGY berbahan steel dengan coating anti-bercak, untuk memudahkan Anda membersihkannya di saat Anda selesai masak.
Kompor gas adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dapur manapun. Jika Anda sedang mencari kompor gas yang berkualitas dan aman dengan harga terjangkau untuk dapur baru Anda, maka NGY Gas Stove / Kompor Gas 2 Tungku NGY-555 adalah pilihan terbaik untuk Anda.
High Combustion Safety Burner
Kompor gas NGY dapat menghasilkan api kuat yang dapat menyebar panas dengan maksimal dan aman.
Wide Design
Jarak antara kedua tungku luas untuk memudahkan Anda memasak dengan dua panci besar bersamaan.
Flameout Protection
Untuk meningkatkan pengalaman masak Anda, api yang dihasilkan oleh kompor gas NGY tidak mudah padam jika tidak sengaja tertiup angin.
Auto-Ignition
Kompor gas NGY sudah dilengkapi dengan pemantik untuk memudahkan menyalakan api, Anda tidak perlu menggunakan api eksternal untuk menyalakan kompor.
Easy Clean (Mudah Dibersihkan)
Kompor gas NGY berbahan steel dengan coating anti-bercak, untuk memudahkan Anda membersihkannya di saat Anda selesai masak.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/crP112455459-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
