NGY Box Fan (Kipas Persegi)

Sebelum PPN:
Rp71.900
Spesifikasi
Power (W)28
Size (inch)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jika Anda sudah bosan dengan model kipas angin kecil yang sudah banjir di pasaran, tapi ingin kipas angin yang kencang, yang ber-design unik dan imut, maka NAGOYA NG-180 Kipas Angin Karakter / Box Fan Cartoon 8in adalah pilihan yang paling tepat untukmu.
Kipas angin kecil ini memiliki design yang akurat dan menarik, angin yang dihembuskanpun lebih kencang dibanding pesaing-pesaingnya. Dengan ukuran 8in, kipas angin kecil ini masih termasuk dalam kategori kipas angin mini, dan mudah untuk dibawa kemana saja dan dipakai kapan saja.
ThermoSafe (Sekering Pengaman Panas)

Semua kipas angin NGY dilengkapi dengan ThermoSafe, sebagai pengaman untuk mencegah terjadinya overheating pada motor.
Finishing Berkualitas

Kipas angin kecil yang ber-karakter ini menggunakan material plastik yang berkualitas membuat finishing kipas angin lebih akurat, imut dan elegan yang cocok untuk koleksi kipas angin Anda.
2 Pilihan Kecepatan

Tidak seperti kipas angin mini lain-nya, kipas angin kecil ber-karakter ini sudah berikut dengan tombol ON/OFF dan 2 pilihan kecepatan angin untuk menyesuaikan kenyamanan Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan