NGY Antenna In-Outdoor

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
BroadcastAnalog and Digital
Frequency Range (MHz)47-860
GainVHF 16±3dB, UHF 15±3dB
Gain (dB)20-28
Include10-meter coaxial cable
Output Impedance (ohm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Antena yang Dapat Dipasang Indoor maupun Outdoor.
Antena Digital terbaru dari NGY dirancang untuk dipasang di Indoor maupun Outdoor. Antena NGY-120 dilengkapi oleh signal amplifier generasi baru, bisa mendapatkan sinyal lebih kuat dan stabil. Kini Anda dapat menikmati acara TV Digital dengan gambar berkualitas tinggi.

New Smart Booster Chip
Dengan jangkauan sinyal yang luas, gambar yang dihasilkan pun lebih jernih dan fokus, tanpa ada-nya semut dan rolling pada gambar TV Anda.

Siap Untuk Era Digital HD
Antena Digital NGY dapat disambungkan langsung ke TV Digital Anda, atau disambungkan ke Digital Set Top Box dengan mudah.

Weather-proof (Tahan Cuaca)
Antena Digital NGY dirancang dengan bahan yang tahan cuaca dan kuat - hujan maupun terik.

Portable and Easy Installation
Dilengkapi dengan 10 meter kabel coaxial. Anda dapat meletakannya di belakang TV, dinding, jendela atau dikaitkan di tiang luar rumah. Anda dapat memasang Antena Digital NGY dalam hitungan menit. VHF/UHF (Cocok untuk Siaran Indonesia) Dapat menerima sinyal TV VHF/UHF/Radio FM.
Peringatan
- Tidak Termasuk Set Top Box
- Penerimaan tergantung pada kestabilan sinyal di masing-masing wilayah

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan