NGY Antenna Digital
#Grup produk P112455219
Spesifikasi
| Broadcast | Analog and Digital |
|---|---|
| Frequency Range (MHz) | 47-860 |
| Gain | VHF 16±3dB, UHF 15±3dB |
| Gain (dB) | 20-28 |
| Include | 10-meter coaxial cable |
| Output Impedance (ohm) | 75 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Antena yang Dapat Dipasang Indoor maupun Outdoor.
Antena Digital terbaru dari NGY dirancang untuk dipasang di Indoor maupun Outdoor. Antena NGY-100 dilengkapi oleh signal amplifier generasi baru, bisa mendapatkan sinyal lebih kuat dan stabil. Kini Anda dapat menikmati acara TV Digital dengan gambar berkualitas tinggi.
New Smart Booster Chip
Dengan jangkauan sinyal yang luas, gambar yang dihasilkan pun lebih jernih dan fokus, tanpa ada-nya semut dan rolling pada gambar TV Anda.
Siap Untuk Era Digital HD
Antena Digital NGY dapat disambungkan langsung ke TV Digital Anda, atau disambungkan ke Digital Set Top Box dengan mudah.
Weather-proof (Tahan Cuaca)
Antena Digital NGY dirancang dengan bahan yang tahan cuaca dan kuat - hujan maupun terik.
Easy Installation
Dilengkapi dengan 10 meter kabel coaxial. Anda dapat meletakannya di belakang TV, jendela atau dikaitkan di tiang luar rumah. Anda dapat memasang Antena Digital NGY dengan mudah.
VHF/UHF (Cocok untuk Siaran Indonesia)
Dapat menerima sinyal TV VHF/UHF/Radio FM.
Antena Digital terbaru dari NGY dirancang untuk dipasang di Indoor maupun Outdoor. Antena NGY-100 dilengkapi oleh signal amplifier generasi baru, bisa mendapatkan sinyal lebih kuat dan stabil. Kini Anda dapat menikmati acara TV Digital dengan gambar berkualitas tinggi.
New Smart Booster Chip
Dengan jangkauan sinyal yang luas, gambar yang dihasilkan pun lebih jernih dan fokus, tanpa ada-nya semut dan rolling pada gambar TV Anda.
Siap Untuk Era Digital HD
Antena Digital NGY dapat disambungkan langsung ke TV Digital Anda, atau disambungkan ke Digital Set Top Box dengan mudah.
Weather-proof (Tahan Cuaca)
Antena Digital NGY dirancang dengan bahan yang tahan cuaca dan kuat - hujan maupun terik.
Easy Installation
Dilengkapi dengan 10 meter kabel coaxial. Anda dapat meletakannya di belakang TV, jendela atau dikaitkan di tiang luar rumah. Anda dapat memasang Antena Digital NGY dengan mudah.
VHF/UHF (Cocok untuk Siaran Indonesia)
Dapat menerima sinyal TV VHF/UHF/Radio FM.
Peringatan
- Tidak Termasuk Set Top Box- Penerimaan tergantung pada kestabilan sinyal di masing-masing wilayah
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
