NGY Antena Remote

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp179.900
Spesifikasi
Angle of Rotation (°)360
Impedance (ohm)75
Power (W)3
Power Intake (V)220 + -10%
Resistance (ohm)75
Rotation Speed (rpm)4-5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
NoBar di TV Tanpa Gangguan Lagi
Di abad ke-21 ini, banyak handphone yang sudah bisa menonton TV Online. Di sebagian besar Indonesia, dimana jaringan Cable TV dan Internet masih belum terjangkau, menonton bersama siaran TV dengan antena masih sangat disenangi. Jika Anda sering diganggu oleh ‘semut-semut’ di TV, maka NAGOYA NG-850AR Antenna Remote 850 akan menjadi solusi untuk menonton dengan gambar TV yang terbaik.

Hi-Definition Dengan Booster
Dengan jangkauan sinyal yang luas, gambar yang dihasilkan pun lebih jernih dan fokus, tanpa ada-nya semut dan rolling pada gambar TV Anda.

Easy Operational (Mudah untuk Pemindahan Arah)
Antena TV ini juga dilengkapi dengan Remote yang mempermudah pemindahan arah antenna (360 derajat) untuk mencari sinyal yang terkuat dan terjernih. Antena TV ini juga dapat dioperasikan secara manual.

Weather-proof (Tahan Segala Cuaca)
Dengan bahan aluminium yang kuat dan mudah dirakit, maka Antena TV dapat menahan segala kondisi cuaca – hujan maupun terik.

Easy Installation (Mudah Dirakit)
Setiap antenna remote NAGOYA sudah dilengkapi dengan 3C-2V Kabel Coaxial 10meter, maka dapat langsung disambungkan ke TV.

High Gain & Low Noise
Dilengkapi dengan Preamplifier Anti-Bising, dapat menangkap siaran jarak jauh dengan tingkat gangguan rendah. Antena penghasil frekuensi ganda super peka (Hi-Gain Booster). Dapat menerima sinyal TV VHF/UHF/Radio FM.

Include:
- Built-in Booster + Remote Control
- Kabel 10 meter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan