Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
Capacity (L)6.5
ColorRandom
Cooking Temperature (°C)80-200
Frequency (Hz)50-60
Power (W)1000
Power Cord Length (cm)85
Product Dimensions (cm)25x34x32
Servingup to 5 Serving
SizeXL
Voltage Frequency (Hz)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Makan Gorengan Kini Lebih Nikmat dan Sehat
Pernahkah Anda ingin menyantap gorengan namun pertimbangkan kesehatannya? Dengan NGY Airfryer XL 6.5 Liter, menggoreng makanan untuk sekeluarga tanpa minyak pun bukan hal yang mustahil lagi.

Rasa Maksimal. Lemak Minimal.
Menggoreng makanan dengan NGY Airfryer XL tidak perlu menggunakan minyak. NGY Airfryer XL menggunakan teknologi Rapid Air Circulation 360 Heating, menggoreng makanan dengan udara panas yang bersikulasi cepat. Makanan dapat menjadi lebih garing dan gurih, seperti digoreng menggunakan minyak.

Memasak Dengan Kapasitas XL Super Besar
NGY Airfryer XL dengan kapasitas 6.5 Liter (hingga 5 porsi) dapat memasak sekaligus dengan sehat dan mudah untuk seluruh keluarga Anda.

Fry. Grill. Roast. Bake. Serbaguna.
Anda dapat menggoreng, membakar, memanggang, atau membuat kue hanya dengan 1 perangkat dapur yang serbaguna.

Wadah Anti-Lengket dan Mudah Dibersihkan
Wadah dan tampan anti-lengket NGY Airfryer XL dapat dilepas-pasang sehingga dapat dibersihkan dengan mudah dan cepat.
Peringatan
- Barang yang dikirim ke Customer adalah warna acak dan tidak bisa memilih warna tertentu
- Barang yang dikirim tergantung kondisi stok warna yang tersedia
Fitur
CookSafe, Timer, 360 Rapid Heating, Kontrol Suhu.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan