DAEYANG Incubator Shaker (Inkubator Pengocok)

Sebelum PPN:
Rp76.999.900
Spesifikasi
Chamber Volume (L)99
ControllerPID Controlled Microprocessor Touch Pad, Digital Display
Controller Sensor (ohm)Pt100
Dimensions Exterior (WxDxH) (mm)480x696x735
Dimensions Interior (WxDxH) (mm)440x480x470
Electrical Requirements110VAC 60Hz or 220VAC 50/60Hz
Material EksternalDouble Painted & Baked Steel
Material InternalStainless Steel
SafetyElectrical Leakage Breaker, Over Temp. Cut-off
Shaking Speed Range (rpm)10~300
Shaking System Stroke (mm)20 / Orbital Motion
Shelves Load per Shelf (kg)20
Shelves Number of Standard/Max.2/4
Temperature Range (°C)Amb. +5 to 60
Temperature Stability (°C)±0.2 at 37
Temperature Uniformity (°C)±1.0 at 37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Convenience & Safety
-Eye Level mounted controller for easy recogination and access.
-Over-temperature limiter and Leakage Breaker
-Digital Timer - 1 min. to 99hr 59min, Delayed On/Off
-Rounded inner chamber corners for easy cleaning and better airflowing
-Fan motor automatically stops when door is opened
-Inner Tempered Safety galss Door

Options
-Door Lamps (150, 150R Model) / Recorder
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan