Vision Scientific Incubator Electric Heating (Inkubator Pemanas)

Sebelum PPN:
Rp56.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)155
Circulation FanInternal Convection Fan
Dimensions Inner (mm)480x460x700(H)
Dimensions Outer (mm)640x600x955
DisplayLED Display
DoorDouble Door, Silicone Packing Magnet Door
Frequency (Hz)60
Inner DoorTempered Safety Glass Door
Material (Inner)Stainless Steel
Outer MaterialSteel Plate with Powder Coating
Power (W)310
Safety deviceExclusive Over Temp. Protector
Shelves3EA, Adjustable Type
Temp. ControllerDigital PID Controller
Temperature Accuracy (°C)±0.2 At 37
Temperature Range (°C)Ambient +5 to 70 (At 25)
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Having the best condition on test for over room temperature
-Digital PID Controller
-Easy to set by Touch Key
-Auto tuning function for high temperature precision
-Safety device for over temperature heating
-Forced Circulation type for temperature distribution with high precision
-Inner Glass door to be reduced the temperature change
-10 Step Temperature Program Control (Option ‘-P’ Model)
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan