TaffSTUDIO UHF Wireless Microphone Headset Mini
#Grup produk P112454034
Spesifikasi
| Battery Capacity (mAh) | 1500 |
|---|---|
| Color | Black |
| Headset Battery Capacity (mAh) | 450 |
| Material | USB |
| Receiver Battery Type | Baterai 18650 3.7V |
| Receiver Dimensions (cm) | 3.7x2.5x11.5 |
| Receiver Frequency (MHz) | 630 to 690 |
| Receiver Frequency Range | 50 Hz - 15 kHz |
| Transmission distance (m) | 50 |
| Transmitter Battery Type | Baterai Lithium Built-In Rechargeable |
| Transmitter Frequency (MHz) | 630 to 696 |
| USB Power (V) | 5 |
| USB cable length (cm) | 50 (Type C) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
TaffSTUDIO HX-W002-2H adalah solusi praktis dan handal untuk berbagai keperluan komunikasi, mulai dari pemandu wisata, call center, hingga kegiatan mengajar. Mikrofon headset ini dirancang dengan teknologi UHF wireless yang memberikan transmisi suara stabil dan jernih tanpa delay. Dengan 49 kanal frekuensi yang dapat dipilih dan jarak transmisi hingga 50 meter, alat ini memastikan Anda tetap terhubung dengan audiens tanpa gangguan. Dirancang dengan bobot ringan dan ergonomis, TaffSTUDIO HX-W002-2H sangat nyaman dipakai dalam jangka waktu lama, menjadikannya alat komunikasi yang sempurna untuk mobilitas tinggi.
Fitur
Transmisi UHF Stabil dan Tanpa GangguanTaffSTUDIO HX-W002-2H menggunakan teknologi UHF dengan rentang frekuensi 630-696 MHz yang memberikan transmisi suara stabil dan bebas gangguan. Anda dapat memilih salah satu dari 49 kanal frekuensi yang tersedia, menghindari bentrokan dengan perangkat nirkabel lainnya di sekitar Anda. Dengan sistem ini, suara Anda akan selalu terdengar jernih dan jelas, bahkan di lingkungan yang padat frekuensi. Mikrofon ini juga dirancang untuk memberikan suara yang tajam dan natural, menjadikannya ideal untuk pemandu wisata, presentasi, dan komunikasi profesional.
Jangkauan Transmisi Luas hingga 50 M
Dengan jarak transmisi yang mencapai 50 M, TaffSTUDIO HX-W002-2H memberikan kebebasan bergerak yang luar biasa, bahkan di area luas seperti ruang konferensi atau tur di lokasi besar. Anda tidak perlu khawatir kehilangan sinyal atau kualitas suara saat bergerak jauh dari penerima. Fleksibilitas ini sangat berguna untuk kegiatan yang memerlukan mobilitas tinggi, seperti pemanduan wisata, seminar, atau sesi pelatihan.
Desain Ergonomis dan Bobot Ringan untuk Kenyamanan Maksimal
Dirancang untuk kenyamanan pengguna, TaffSTUDIO HX-W002-2H memiliki bobot yang ringan dan bentuk ergonomis yang membuatnya nyaman digunakan dalam jangka waktu lama. Headset ini tetap nyaman dikenakan bahkan saat dipakai selama beberapa jam, sehingga Anda dapat menjalankan tugas dengan lebih leluasa tanpa merasa terbebani. Desainnya yang ergonomis juga memastikan mikrofon tidak mudah lepas saat Anda bergerak, baik berjalan atau berbicara aktif di depan audiens.
Baterai Tanam Tahan Lama dengan Pengisian USB Type C
Dilengkapi dengan baterai tanam yang mampu bertahan hingga 10 jam dalam sekali pengisian, TaffSTUDIO HX-W002-2H memastikan Anda dapat menggunakannya sepanjang hari tanpa perlu khawatir kehabisan daya di tengah aktivitas. Ketika baterai melemah, Anda cukup mengisi ulang menggunakan kabel USB Type C yang disertakan, memberikan kemudahan pengisian daya kapan saja dan di mana saja. Teknologi baterai yang efisien ini menjadikan headset ini pilihan yang tepat untuk aktivitas panjang seperti tur wisata atau seminar seharian.
Kualitas Suara Sensitif dan Jernih
Mikrofon headset ini dilengkapi dengan diameter 14 mm dan sensitivitas tinggi, yang memastikan suara yang ditangkap lebih jelas dan detail. Baik Anda berbicara di ruangan terbuka atau tertutup, TaffSTUDIO HX-W002-2H mampu memberikan suara yang jernih tanpa distorsi, memastikan audiens dapat mendengar Anda dengan baik. Fitur ini sangat penting untuk komunikasi yang jelas dan profesional, terutama dalam situasi di mana kejelasan suara sangat krusial.
Koneksi Multikanal untuk Penggunaan Bersamaan
Jika Anda bekerja dalam tim atau grup besar, TaffSTUDIO HX-W002-2H mendukung hingga 49 kanal frekuensi yang berbeda, sehingga beberapa perangkat dapat digunakan secara bersamaan tanpa gangguan sinyal. Fitur ini sangat berguna untuk pemandu wisata, tim call center, atau acara pelatihan di mana beberapa pengguna mungkin perlu menggunakan mikrofon pada saat yang sama. Dengan kemampuan untuk beralih frekuensi dengan mudah, Anda dapat memastikan komunikasi tetap lancar meskipun banyak perangkat yang digunakan dalam satu area. Anda juga bisa menghubungkan mik ini ke speaker yang memang memiliki port input untuk mik karaoke.
Portabilitas Tinggi untuk Beragam Aktivitas
Headset ini sangat portabel dan mudah dibawa ke mana saja. Desainnya yang ringkas memungkinkan Anda menyimpan dan membawa mikrofon ini dengan mudah di dalam tas, menjadikannya alat yang ideal untuk para pemandu wisata, pembicara, atau pelatih yang sering berpindah tempat. TaffSTUDIO HX-W002-2H juga dapat digunakan di berbagai lingkungan, baik indoor maupun outdoor, memberikan fleksibilitas penggunaan yang maksimal.
Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
2 x Mic Wireless
1 x Receiver
1 x Kabel Dual USB Type C
1 x Baterai 18650
1 x Adaptor 3.5 mm Jack to 6.5 mm
1 x Panduan Penggunaan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
