Azbil (Yamatake) Transmission fiber unit

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2
ShapeExternal shape C
Sleeve Length (mm)100
Tip Diameter (Φmm)1.2
TypeStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan