OMRON Switching Power Supply S8VK-T

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Capacity (W)120
Output voltage (V)DC24
Rated Input Voltage (V)AC380-480V (three-phase/two-phase) DC450-600V
Rated Output Current (A)5
Rated Output Power (W)120
Rated Output Voltage (V)24
ShapeDirectly on DIN rail
StructureType with cover
Terminal BlockRod terminal
Type of ConnectionTerminal block

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan