OMRON Round Waterproof Connector Built-in Connector Plug XS 5G

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Cable DirectionStraight
Number of Poles5
Operating Temperature Range (°C)-25~+70
Protection ClassIP67(IEC60529)
ShapeStraight type
Suitable Cable Outer Dia. (Φmm)4-5 (for Φ4)
TypePlug
Type of ConnectionScrew connection

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan