OMRON Picking Sensor

Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1
Cell Spacing (mm)(Optical axis) 25
ControlConnector relay type
Detection Distance (m)3
Detection MethodTransmission type
Detection TargetOpaque body with a diameter of 35mm or more
Detection Width (mm)100
Head ShapeSquare
Number of Optical Axes5
OutputPNP type
Typearea sensor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan