OMRON Photoelectric Sensor with Built-in Small Amplifier

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Cable Length (m)0.3
Detection Distance (m)5-100
OutputNPN output
TypeM12 standard connector relay type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan