OMRON Distance Setting Type Photoelectric Sensor

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2
Detection Distance (mm)White paper: 50-1500 Black paper: 50-1000
Detection MethodTime of Flight
Light SourceInfrared laser (940 nm)
MethodTOF method
OutputPNP output/COM2 (38.4kbps)
TypeMetal housing type, cord drawer type
Type of ConnectionCord drawer type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan