Eastguard Sliding Door Roller (Roda Pintu Geser)

Sebelum PPN:
Rp78.900
Spesifikasi
Maximum Capacity (kg)80
Size (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Roda rel pintu geser atau rel pintu gantung
- Mampu menahan beban max. 80kg
Fitur
- Baut-baut
- Fischer
- Slider
- 2pcs Stopper
- 2pcs Breket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait