Selva Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)

Sebelum PPN:
Rp549.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Discharge Pipe Size (inch)1 (25mm)
Speed (rpm)2850
Suction Pipe Size (inch)1 (25mm)
Water Temperature (°C)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan