NSK Single Row Angular Contact Ball Bearing 7240BM (Laher)

Sebelum PPN:
Rp39.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
・Bantalan bola kontak sudut baris tunggal memiliki sudut kontak, sehingga cocok untuk menahan beban aksial satu arah atau beban gabungan. ・Semakin besar sudut kontak, semakin besar kapasitas beban aksialnya, dan semakin kecil sudut kontak, semakin menguntungkan untuk putaran berkecepatan tinggi. ・Secara struktural, ketika beban radial dikenakan, komponen gaya aksial akan timbul, sehingga bantalan ini digunakan dalam dua buah yang berhadapan atau dalam kombinasi dua atau lebih.
Description
・Single-row angular contact ball bearings have a contact angle, making them suitable for accommodating unidirectional axial loads or combined loads. ・The larger the contact angle, the greater the axial load capacity, and the smaller the contact angle, the more advantageous it is for high-speed rotation. ・Due to their design, when a radial load is applied, an axial force component is generated, so they are used in opposing pairs or in combinations of two or more.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan