NSK Single Row Angular Contact Ball Bearing 7303CTP5 (Laher)

Sebelum PPN:
Rp629.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
・Bantalan bola kontak sudut baris tunggal memiliki sudut kontak, sehingga cocok untuk menahan beban aksial satu arah atau beban gabungan. ・Semakin besar sudut kontak, semakin besar kapasitas beban aksialnya. Semakin kecil sudut kontak, semakin menguntungkan untuk putaran kecepatan tinggi. ・Karena strukturnya, ketika beban radial diterapkan, komponen gaya aksial akan timbul, sehingga harus digunakan berpasangan secara berlawanan atau dalam set yang terdiri dari dua atau lebih.
Description
・Single-row angular contact ball bearings have a contact angle, making them suitable for accommodating axial loads in one direction or combined loads. ・The larger the contact angle, the greater the axial load carrying capacity. The smaller the contact angle, the more advantageous it is for high-speed rotation. ・Due to their design, when a radial load is applied, an axial force component is generated, so they must be used in opposing pairs or in sets of two or more.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan