EATON Eaton Center Tag Fuse, Rated Current 160A, 500V ac

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SpecificationRated Current = 160A Fuse Size = NH00 Rated Voltage = 500V ac Fuse Standard = DIN43620-1, DIN43620-3, IEC60269, VDE0636 Application Category = gG - gL Tag Width = 6mm High Rupture Capacity = Yes Overall Length = 78.5mm Tag Type = Blade Tag Orientation = Center mm Body Width = 30mm Body Height = 48mm Series = Eaton Bussman

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan