EATON Eaton British Standard Fuse, Rated Current 125A, 415V ac

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
SpecificationRated Current = 125A Fuse Size = B2 Rated Voltage = 415V ac Fuse Standard = BS 88, IEC 269 Center Fixing = 111mm Application Category = gG Tag Width = 19mm High Rupture Capacity = Yes Overall Length = 136mm Body Diameter = 31mm Tag Orientation = Center mm Body Height = 31mm Series = Eaton Bussman mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan