EATON Eaton Automotive Fuse, Rated Current 2A Rated Voltage 32V dc

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SpecificationRated Current = 2A Fuse Type = Blade Blade Size = ATC Rated Voltage = 32V dc Color = Gray Length = 19.1mm Width = 5.1mm Height = 12.32mm Body Material = PC Fusing Rate = F Operating Temperature Min = -40°C Operating Temperature Max = +100°C Operating temperature range = -40 → +100°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan