Sato Keiryoki Mfg Waterproof Sensor / 8250-74

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Cable Length (m)3
Material(Sensor) SUS430, (Code) Teflon
Operating Temperature Range (°C)-50 to 200
Sensor AccuracyClass 2
Sensor Dimensions (mm)Φ5×20
SpecificationWaterproof type (JIS C 0920 IPX7 compliant)
Suitable ForSK-L400T, SK-1100, SK-1110, SK-1120, SK-7000PRT II

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
JIS C 0920 IPX7 compliant waterproof type
Use
Sensor for SK-L400T, SK-1110, SK-1120.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan