EATON Safety Disconnect Switch, 3-Pole, Max: 20 A, 5.5 kW

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2766-19
Current (A)20
Depth (mm)45
Electric Phase1.3
Length (mm)65
Manufacturer Product Code176-9738
MountingEmbedded type
Number of Poles3
Protection ClassIP65
Rated Current (A)[Switch] 320
Rated Voltage (V)AC690
Specification[Padlock tray] Available
Terminal TypeScrew
Width (mm)115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan