EATON Rail Mount Fuse Holder Eaton 100A Bussmann, 690V ac

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Rated Current (A)100
Rated Voltage (V)AC690
SpecificationFuse Holder Type = Rail Mounting Fuse Size = A3 Number of Poles = 1P With Indicator = Yes Rail Type = DIN 35 mm Series = Bussmann

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan