RKC Instrument Portable temperature sensor (with connection plug for DP-350)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1
Maximum Operating Temperature (°C)400
ShapeNeedle at the tip
TypeFor semi-solid and liquid

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The tip is needle-shaped and can be pierced inside. The maximum operating temperature is 400°C. Plug type for DP-350 connection.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan