Sato Keiryoki Mfg MC-K7301 sensor (for 7000PRT2 / 1110/1120)

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.5
Sensor AccuracyClass 2: ±2.5°C (-40°C to +333°C), ±0.0075 t│ (333°C to 1200°C)
Suitable ForSK-L400T, SK-1100, SK-1110, SK-1120, SK-7000PRTⅡ
Temperature Measurement Range (°C)0 to 600
Temperature Sensing Part (mm)Φ25×L40 (tip)
Trusco Part No.805-1185
TypeStationary surface sensor (medium temperature)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
Stationary surface sensor (medium temperature) for SK-L400T, SK-1110, SK-1120

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan