MIDORI PRECISIONS Linear displacement sensor LP-FP series

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Effective Stroke (mm)20±0.5
Mass (g)About 18
Output smoothness0.1% or less
Rated Power (W)0.6(70°C)
Resistance Tolerance (%)±20
Resistance Value (ohm)1k
Single linearity (%)±1
TypeMeasuring sensor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* Please note that if a current of 1mA or more is passed through the white wire, the resistor may burn out.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan