Sato Keiryoki Mfg General air temperature sensor SR-56A-015

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
AccuracyClass B
Cable Length (m)1.5
Mass (g)50
Measuring Range-20.0 to 70.0°C
Size(W)18×(H)51.3×(D)10.3mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pt100Ω (JIS B class) 3-wire temperature sensor for general air. Best suited for connection with temperature display SK-M460-T/SK-M350-T. The connection is the Y terminal.
Use
Temperature sensor for general air.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan