Sato Keiryoki Mfg Film-type insulated K thermocouple

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
AccuracyClass 2
Cable Length (m)1
Heat Resistance Temperature (°C)Up to 200
Wire TypeK

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This sensor can measure surface temperatures by attaching the film-type K thermocouple directly to the surface of a pipe or tank, or by inserting it into a narrow gap.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan