3M Wire Mount

Sebelum PPN:
Rp66.900
Spesifikasi
Applicable wire range AWG (#)5.4-7.5
Cell Spacing (mm)2
Contact MaterialNickel base gold plating
Finish(Contact-contact part) Gold plating
Insulation ColorBlack
Number of Poles6
Outer Diameter (mm)(Apply) 1.2
Rated Current (A)1
Rated Voltage (V)AC:150 DC:200
Type of ConnectionStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan