Changlu Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
MaterialHigh carbon steel
Size (mm)8-32
StandardISO, DIN Standard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set Content :
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 27, 30, 32mm
Feature
- Forged by high carbon steel, hardness HRC42~45°
- Mirror polishing, chrome plating, rust-proof and wear-resistant treatment
- Bend the head 15° for easy fastening of dented hex bolts and nuts

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan