UNI-T Type-C IR Infrared Camera (Kamera Termal)

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Auto TrackingAutomatically tracks the hottest and coldest spots.
Brand NameUNI-T
CertificationCE
Color PalettesWhite Hot, Black Hot, Red Hot, Ironbow, Lava, Rainbow, Rainbow HC.
Display SizeUses the connected smartphone's screen (7 inches & above recommended)
Durability2-meter drop resistance.
High/Low Temperature AlarmAutomatic alerts for temperature thresholds.
Image CaptureSave thermal images directly to your phone.
Image ModesThermal, Fusion (blends visual and thermal), and PIP (Picture-in-Picture).
Measurement ModeIncludes two modes: an Industrial mode and an EST (Elevated Skin Temperature) mode.
On Screen AnalyzerCan display 6 Points, 6 Lines, 6 Rectangles, and 6 Circles for analysis.
Phone CompatibilityAndroid devices with a USB Type-C interface.
Smart DeviceNo (Requires a smartphone to operate)
Temperature Measurement Range (°C)-20 to 200
Temperature Measurement Range (°F)-4 to 392
Temperature Scale (°C)Low Gain: -20 to 150, High Gain: 0 to 550
Video RecordingRecord thermal video.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
UTi260M adalah modul kamera termal profesional untuk ponsel cerdas, yang ringkas, portabel, dan mudah dioperasikan melalui koneksi dengan ponsel. Resolusi IR 256192 memberikan gambar jernih dengan respons cepat. UTi260M memiliki rentang pengukuran suhu yang luas -20 ~ 550. Ini mencakup dua mode pengukuran untuk pemeriksaan suhu kulit tinggi dan aplikasi industri. Pengguna dapat memecahkan masalah HVAC atau menyelidiki masalah sumber panas di sekitar rumah dan masalah tersembunyi dengan lebih cepat dan mudah dengan modul kamera termal ini.
Fitur
Fitur:
1. Resolusi IR
2. Rentang pengukuran suhu: -20 hingga 550 / -4 hingga 1022
3. Mode pengukuran: Industri, EST (Suhu Kulit Tinggi)
4. Skala suhu: Penguatan rendah: -20~150, Penguatan tinggi: 0~550
5. Alarm otomatis untuk suhu tinggi/rendah
6. Pelacakan otomatis untuk titik panas/titik dingin
7. Penganalisis di layar: Titik 6/6/Persegi Panjang 6/Lingkaran 6
8. Pengambilan gambar
9. Perekaman video
10. Mode gambar: Termal, Fusi, PIP
11. Palet warna: 7 (Panas putih, Panas hitam, Ironbow panas merah, Lava, Pelangi, Rainbow HC)
12. Telepon: Android (antarmuka USB Type-C) Kabel ekstensi 13,1 m Tahan jatuh 14,2m 15.UTI256M Rentang pengukuran suhu: -20 hingga 200 / -4 hingga 392 UTI260M Rentang pengukuran suhu: -20 hingga 550 / -4 hingga 1022

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan