Spesifikasi
| Analysis Tools | Customize and add objects for temperature analysis. |
|---|---|
| Battery | Replaceable 3.7V, 5200mAh battery pack |
| Data Storage | Supports photo and video storage |
| Display | 3.5inch LCD Touchscreen |
| Drop Protection (m) | 2 |
| IP Rating | IP54 |
| Image Fusion | Equipped with the self-developed T-MIX fusion imaging algorithm. |
| Image Modes | Thermal Imaging, Visible Light, T-Mix/Dual Light Fusion, Picture-in-Picture. |
| Infrared Resolution (pixels) | 320x240 |
| Isotherm Function | Manual/Automatic |
| LED illumination | Yes |
| Laser Distance Measurement (m) | 30 range |
| PC Software/Mobile App | Supported for both Android and iOS. |
| Screen Resolution | 640 x 480 |
| Temperature Range (°C) | -40 to 400 |
| Visible Light Lens | 5-megapixel |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Pencitra termal inframerah UTi320V+ dengan resolusi inframerah yang jernih: 320 × 240 dengan 5 juta piksel yang terlihat, sehingga Anda dapat melihat dengan lebih jelas, rentang suhu yang lebar -40 ~ 400 °C untuk memenuhi kebutuhan lebih banyak skenario penggunaan, layar sentuh 3,5" untuk memudahkan pekerjaan Anda, pusat titik pengukuran suhu/pelacakan suhu tinggi dan rendah secara otomatis/analisis objek khusus/fungsi batas suhu khusus isotermal lebih kondusif untuk menemukan anomali dengan cepat atau ingin mengamati bagian tubuh. Fungsi batas suhu khusus isotermal lebih kondusif untuk penemuan anomali yang cepat atau ingin mengamati bagian tubuh, selain fungsi yang kuat pada tubuh, tetapi juga dilengkapi dengan ponsel, perangkat lunak PC transmisi gambar waktu nyata dan laporan analisis keluaran analisis gambar pasca-pemrosesan.
Fitur
Fitur UTi320V+Resolusi inframerah: 320×240
Layar sentuh LCD 3.5inch / tampilan 640x480 Resolusi
Kisaran suhu: -40 - 400°C
Dilengkapi dengan algoritma gambar fusi yang dikembangkan sendiri oleh T-MIX
Pengukuran jarak laser 30 meter
Perangkat Lunak PC/Aplikasi Seluler (Android dan iOS)
Mode Gambar: Pencitraan Termal, Cahaya Tampak, T-Mix/Dual Light Fusion, Picture-in-Picture
Lensa cahaya tampak 5 megapiksel
Fungsi isotermal manual/otomatis
Menyesuaikan penambahan pengukuran suhu objek analisis suhu
Mendukung penyimpanan foto/video
Pencahayaan LED
Peringkat IP54/perlindungan jatuh dari ketinggian 2 meter
Paket baterai 3.7V,5200mAh yang dapat diganti
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/83P112431291-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
