UNI-T Socket Wall AC Voltage Detector Electric Sensor Test Pen (Pendeteksi Tegangan)
Spesifikasi
| AC Voltage (High Sensitivity) (V) | 90 ~ 1000 |
|---|---|
| AC Voltage (Low Sensitivity) (V) | 24 ~ 1000 |
| Audible (Buzzer) and Visual (LED) Indication | Yes |
| Auto Power OFF | Yes |
| Built-In Flashlight | Yes |
| Drop Test (m) | 1 |
| Frequency Range (Hz) | 50/60 |
| Low Battery Indication | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Deskripsi produk :
UNI-T Socket Wall AC Voltage Detector Electric Sensor Test Pen UT12D
UT12D-ROW detektor tegangan AC non-kontak banyak digunakan dalam pemeliharaan peralatan tegangan rendah seperti konduktor, kabel, soket, dan instrumen listrik/elektronik lainnya. Ini adalah alat yang sangat berguna untuk listrik.
Dengan dual mode sensitivitas yang tinggi dan rendah disesuaikan, jangkauan deteksi tegangan, identifikasi cerdas nol garis api,suara dan sinkronisasi alarm cahaya yang cepat, fungsi getar (U12D) fluks penginderaan fungsi.
UT12 Senter built-in pada pena membantu pengguna untuk menggunakan secara normal di bawah kondisi pencahayaan yang keras.
Ini adalah alat yang sangat diperlukan untuk industri dan rumah melalui tingkat keamanan CAT IV 1000V untuk memastikan keselamatan pengguna.
UNI-T Socket Wall AC Voltage Detector Electric Sensor Test Pen UT12D
UT12D-ROW detektor tegangan AC non-kontak banyak digunakan dalam pemeliharaan peralatan tegangan rendah seperti konduktor, kabel, soket, dan instrumen listrik/elektronik lainnya. Ini adalah alat yang sangat berguna untuk listrik.
Dengan dual mode sensitivitas yang tinggi dan rendah disesuaikan, jangkauan deteksi tegangan, identifikasi cerdas nol garis api,suara dan sinkronisasi alarm cahaya yang cepat, fungsi getar (U12D) fluks penginderaan fungsi.
UT12 Senter built-in pada pena membantu pengguna untuk menggunakan secara normal di bawah kondisi pencahayaan yang keras.
Ini adalah alat yang sangat diperlukan untuk industri dan rumah melalui tingkat keamanan CAT IV 1000V untuk memastikan keselamatan pengguna.
Fitur
Fitur UT12D :Aman, handal, sensitivitas tinggi, non-kontak tes pensil yang dapat membedakan antara garis api NOL
UT12 PRO rentang pengukuran tegangan AC: 12V-1000V
Rentang pengukuran tegangan AC UT12D: 24V-1000V
Deteksi Mode ganda rendah tinggi (Rendah: 12-1000Vgreen, tinggi: 90-1000V merah) 50Hz/60Hz
Alarm cahaya Audio
Indikasi tegangan rendah
Daya mati otomatis (5 menit tidak menggunakan detektor, itu akan dimatikan secara otomatis)
Dengan senter
CAT IV 1000V
Tahan jatuh 9.1 meter
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/73P112431255-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)