UNI-T Industrial Infrared Thermal Imager (Kamera Termal)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp22.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pencitra termal inframerah laser layar sentuh UTi260V

Pencitra termal inframerah genggam UTi260V+, resolusi inframerah: 256 × 192 dan 5 juta piksel cahaya tampak membuat Anda melihat lebih jelas, dengan rentang pengukuran suhu yang lebar 20~550 °C untuk memenuhi lebih banyak skenario penggunaan. Layar sentuh 3,5" memudahkan pekerjaan Anda, dan fungsi laser range memungkinkan Anda menyelesaikan pekerjaan pengukuran dalam jarak yang aman. Pengukuran suhu titik tengah/pelacakan otomatis suhu tinggi dan rendah/objek analisis kustom/fungsi batas suhu kustom isoterm lebih kondusif untuk menemukan anomali atau bagian yang ingin Anda amati dengan cepat. Selain fungsi yang kuat pada tubuh, ia juga dilengkapi dengan fotografi, perekaman video, aplikasi seluler, perangkat lunak PC untuk transmisi gambar waktu nyata dan analisis pascagambar serta laporan analisis keluaran pemrosesan.
Fitur
Fitur utama produk UTi260V
1. Resolusi inframerah: 256 × 192
Resolusi layar 2,640x480, 3.5 "LCD layar sentuh
3. Rentang pengukuran suhu: -20 ~ 550 °C
4. Dilengkapi dengan T-MIX algoritme fusi gambar yang dikembangkan sendiri
Pengukur jarak laser 5.30m
6. Mendukung penyimpanan foto/video
7. Perangkat lunak PC/aplikasi seluler (Android dan iOS)
8. mode gambar: pencitraan termal, cahaya terang, perpaduan Cahaya T/ganda, gambar dalam gambar
9.5 juta lensa lampu terang piksel
10. Fungsi istermal Manual/otomatis
11. Menyesuaikan dan menambahkan objek analisis pengukuran suhu untuk pengukuran suhu
12. Pencahayaan LED
13. IP54 tingkat perlindungan/2 meter tahan jatuh
Baterai 14,3.7 V, 5200mAh dapat diganti

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait