Spesifikasi
| Battery Capacity (mAh) | 6000 |
|---|---|
| Charger | 5V 2A USB Charger |
| Charging Time | Approx. 5 hours |
| Detection Mode | Dual Mode (Sensing + Positioning) |
| Display | 5-inch color screen, touch screen operation |
| Gain | 10 adjustable levels |
| Numerical display | Real-time strength display |
| Operating Temperature (°C) | -20 ~ +50 |
| Power Consumption | Approx. 2.5W |
| Product Configuration | Spherical Sensor + Square Sensor |
| Size (mm) | 160x100x40 |
| Standby Time | Approx. 8 hours |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
UNI-T UT662A - Household Pipeline Leak Detector High-Precision Ini adalah pendeteksi kebocoran cerdas yang dirancang khusus untuk kebocoran pipa rumah tangga. Instrumennya ringan dan mudah dibawa.Instrumen ini dilengkapi dengan sensor bola dan sensor persegi. Sensor bola terutama digunakan untuk pengukuran lantai dan dinding dalam ruangan; sensor persegi memiliki probe di bagian bawah dan berukuran kecil. Sensor ini terutama digunakan dalam lingkungan deteksi di ruang kecil seperti di bawah lemari. Dengan mengumpulkan dan menganalisis sinyal suara kebocoran air, presisi positioning dapat dicapai.Efektif memecahkan masalah kebocoran air pada pipa rumah tangga
Fitur
Fitur utama produk UT662A- Tampilan layar berwarna 5 inci, pengoperasian layar sentuh, dan mode pengukuran ganda
- Spektrum modern digunakan untuk mendeteksi area bocor pada pipa rumah tangga
- Fungsi tampilan digital waktu nyata juga dapat membedakan perbedaan kecil
- Instrumennya ringan, mudah dibawa dan dioperasikan.
- Dilengkapi dengan sensor persegi dan bola, berbagai skenario aplikasi
- Sensor bola cocok untuk digunakan di lapangan, dll.
- Deteksi kebocoran air di sebagian besar lingkungan dalam ruangan
- Sensor persegi cocok untuk dinding dan lemari
- Deteksi kebocoran air di ruangan kecil
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ioP112430672-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
