Spesifikasi
| AC Current (A) | 10, ±(1%+3) |
|---|---|
| AC Frequency Response (Hz) | 40~500 |
| AC Voltage (V) | 1000, ±(1%+3) |
| Capacitance (μF) | 6000, ±(2%+5) |
| Certifications | CE / RoHS / cETLus |
| DC Current (A) | 10, ±(0.8%+3) |
| DC Voltage (V) | 1000, ±(0.5%+3) |
| Display Count | 6000 |
| Duty Cycle (%) | 1~99, ±(1+4) |
| Frequency (Hz) | 10~100k, ±(0.1%+3) |
| Power | 1.5V Battery (LR6) X 2 |
| Resistance (ohm) | 60M, ±(0.5%+2) |
| Safety Rating | CAT III 1000V / CAT IV 600V |
| Size (mm) | 195x95x58 |
| Temperature (°C) | -55~500, ±(2%+1) |
| Temperature (°F) | -67~932, ±(2%+1) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
UT17B PRO adalah multimeter RMS sejati yang sangat andal, aman, dan tahan lama dengan peringkat CAT III 1000V/CAT IV 600V. Dilengkapi dengan VFC internal, dapat menyaring gangguan, sehingga menghasilkan pembacaan tegangan yang lebih akurat. Meteran ini dilengkapi dengan kabel uji berlapis emas untuk pengukuran yang cepat dan akurat. UT17B PRO juga memberikan perlindungan 1000V jangkauan penuh, serta perlindungan tegangan transien 8kV, yang dapat menahan guncangan tegangan tinggi yang tiba-tiba.
Fitur
Fitur :- VFC
- Jangkauan otomatis
- Mode relatif
- Senter
- RMS yang sebenarnya
- Uji kontinuitas
- Uji dioda
- Maks/Min
- Penyimpanan data
- Indikasi baterai lemah
- Lampu latar otomatis
- Mati otomatis
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/e7P112430511-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
