UNI-T Digital Multimeter Tester True RMS (Alat Ukur Tegangan)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
AC Frequency Range (Hz)45 ~ 1000
AC/DC Current Measurement (A)Up to 20
AC/DC Voltage Measurement (V)Up to 1000
Audible/visual AlarmYes
Auto Power OFFYes
Auto-off backlightYes
Capacitance Measurement (µf)Up to 200,000
Capacitor Charging IndicatorYes
Conductance (nS)200
Data HoldYes
Display Count6000 / 20000
Double-Injection MoldingYes
Drop ProtectionReliable after a 1-meter drop
Ergonomic DesignYes
Low Pass Filter (LPF)Yes
Max/MinYes
Peak Value/Relative ValueYes
Resistance Measurement (Ω)Up to 200M
Safety RatingCAT II 1000V / CAT III 600V
Sampling Rate (time/s)3
Temperature Measurement Range (°C)-10 to 1000
Temperature Measurement Range (°F)-40 to 1832
True RMSYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
UNI-T UT89EX Professional Digital Multimeter Tester True RMS AC/DC Voltage Current Temperature Meter Electrical Instruments

UT89XE adalah multimeter transmisi manual dengan nilai efektif sebenarnya sebanyak 20.000 digit, resolusi tinggi, pengukuran akurat, dan fungsi lengkap. Selain fungsi konvensional, fungsi pengukuran konduktivitas (rentang 0,1-200nS, resistansi terkonversi adalah 5Ω-10GΩ) ditambahkan, yang memperluas rentang pengukuran resistansi dan mengisi kekurangan yang menyebabkan resistansi besar tidak dapat diukur; produk ini sesuai dengan Desain tingkat keamanan CAT Il 1000V/CAT III 600V, dengan pengukuran tegangan berlebih, peringatan arus berlebih, semua roda gigi dilengkapi dengan perangkat perlindungan deteksi kesalahan tegangan tinggi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan