UNI-T AC Voltage Detectors (Pendeteksi Tegangan)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
AC Voltage (High Sensitivity) (V)90~1000
AC Voltage (Low Sensitivity) (V)24~1000
Audible (Buzzer) and Visual (LED) IndicationYes
Auto Power OFFYes
Built-In FlashlightYes
Dimensions (mm)160.5x21.5x25
Drop Test (m)2
Dual Injection MoldingYes
Frequency Range (Hz)50/60
Low Battery IndicationYes
Power2 X 1.5V AAA (R03) Batteries
Product ColorRed and Gray
Vibration ModeYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
UT12E adalah detektor tegangan kelas profesional UNI-T. Mereka dirancang dengan IP67 tahan debu/air dan tahan jatuh dari ketinggian 2 meter. Perangkat tahan lama ini sangat bagus untuk bekerja di lingkungan yang keras. UT12E memiliki mode getaran opsional.
Fitur
Fitur Detektor Tegangan AC UT12E
Sertifikasi: CE, UKCA, cETLus
- Mati otomatis
- Bel
- Indikasi LED
- IP 67
- Deteksi tegangan AC
- Mode Tegangan Tinggi/Rendah
- Mode getar

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan