Spesifikasi
| Capacity (L) | Cooling: 1.16, Heating: 3.6 |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 310x360x1040 |
| Power (W) | Cooling: 100, Heating: 384 |
| Temperature (°C) | Cooling: ≤10 ; Heating: ≥85 |
| Temperature Settings | 3 (Hot - Normal - Cold) |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 to 60 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Fitur
Ozone TechnologyPanasonic Water Dispenser series dilengkapi dengan Ozone Technology sebagai fitur utama, yakni teknologi yang dapat menekan pertumbuhan bakteri hingga 86%, menghilangkan rasa tidak enak pada air, hingga mempertahanka pH air.
Temukan sejuta mandaar air minum berkualitas tinggi untuk seluruh anggota keluarga dengan Panasonic Water Dispenser.
Water Tank Stainless Steel
Tak hanya berkapasitas besar 4L, tangki penampungan pada NYWDB83MAK terbuat dari material stainless steel sehingga terhindar dari oksidasi yang menyebabkan karat.
Safety System Aman dengan Child Safety Lock
Untuk keamanan penggunaan bagi seluruh anggota keluarga, produk ini di lengkapi dengan child Safety Lock yang terdapat di atas tombol air panas, Sehingga dapat digunakan bahkan oleh anak-anak hingga lansia.
Quick Hot Panas Hanya Dalam 12 Menit
Dibandingkan dengan Water Dispenser biasa, Panasoni WD series lebih cepat panas dan hanya membutuhkan waktu 12 menit agar air dapat mencapai suhu maksimum. Tak perlu tunggu lama.
Lampu Indikator Galon Kosong
Saat air galon habis, lampu LED indikator galon kosong akan menyala dan berkedip secara otomatis. Mengingatkan untuk segera mengganti galon dan tetap melanjutkan kebiasaan baik minum air putih dalam jumlah yang cukup.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/reP112429986-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
