GT RACK Single Door Wallmount Rack

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp3.499.900
Spesifikasi
FinishingPowder Coating
MaterialSteel
Maximum Load Capacity (kg)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dengan pemasangan yang praktis, GT RACK Wallmount Rack dirancang ringkas dan kokoh untuk kebutuhan jaringan yang ringkas di kantor, pabrik, hingga rumah tangga . serta pintu kaca depan memberikan tampilan modern serta memudahkan pemantauan perangkat tanpa perlu repot membuka Wallmount lagi. Dengan sistem airflow yang efisien, kemudahan manajemen kabel, keamanan pintu berkunci, serta material steel extra powder coating anti-karat, wallmount rack ini menjadi pilihan ideal bagi kantor, retail, maupun ruang dengan keterbatasan tempat yang membutuhkan solusi server dan jaringan yang rapi serta andal.

Termasuk bawaan paket:
- 1 set glass front door, 2 side door
- 1 pcs Top Cover Brush Panel (akses kabel mudah tanpa debu masuk)
- 3 set of Bolt Lock & Key for Front, and 2 Side Doors
- 1 pcs Horizontal Power Distribution Unit 6 Outlet Germany Socket
- 1 pcs Single Fan
- 1 pasang L-Rail Panel (penopang tambahan untuk perangkat non-rackmount)
- 30 pasang extra cage nut & screw (extra tambahan di luar set rak)
- 1 set of 4 Dynabolt
Fitur
- RUBBER CUSHION: tambahan pada semua sisi pintu untuk buka-tutup yang halus dan tidak berisik
- REMOVABLE SIDE DOOR: memudahkan akses dari samping untuk instalasi, manajemen kabel, dan maintenance tanpa harus memindahkan rak.
- ADJUSTABLE MOUNTING RAIL: fleksibilitas maksimal untuk setup perangkat mounting dengan kedalaman berbeda.
- HEAVY DUTY LOAD: Kapasitas 60kg kuat menahan perangkat aktif + UPS kecil.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan