Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp4.099.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Depth (mm) | 600 |
|---|---|
| Finishing | Powder Coating |
| Material | Steel |
| Maximum Load Capacity (kg) | 60 |
| Width (mm) | 600 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Dengan pemasangan yang praktis, GT RACK Wallmount Rack dirancang ringkas dan kokoh untuk kebutuhan jaringan yang ringkas di kantor, pabrik, hingga rumah tangga . serta pintu kaca depan memberikan tampilan modern serta memudahkan pemantauan perangkat tanpa perlu repot membuka Wallmount lagi. Dengan sistem airflow yang efisien, kemudahan manajemen kabel, keamanan pintu berkunci, serta material steel extra powder coating anti-karat, wallmount rack ini menjadi pilihan ideal bagi kantor, retail, maupun ruang dengan keterbatasan tempat yang membutuhkan solusi server dan jaringan yang rapi serta andal.
Termasuk bawaan paket:
- 1 set glass front door, 1 back hinge, 2 side door
- 1 pcs Top Cover Brush Panel (akses kabel mudah tanpa debu masuk)
- 4 set of Bolt Lock & Key for Front, Back, and 2 Side Doors
- 1 pcs Horizontal Power Distribution Unit 6 Outlet Germany Socket
- 1 pcs Single Fan
- 1 pasang L-Rail Panel (penopang tambahan untuk perangkat non-rackmount)
- 30 pasang extra cage nut & screw
- 1 set of 4 Dynabolt
Termasuk bawaan paket:
- 1 set glass front door, 1 back hinge, 2 side door
- 1 pcs Top Cover Brush Panel (akses kabel mudah tanpa debu masuk)
- 4 set of Bolt Lock & Key for Front, Back, and 2 Side Doors
- 1 pcs Horizontal Power Distribution Unit 6 Outlet Germany Socket
- 1 pcs Single Fan
- 1 pasang L-Rail Panel (penopang tambahan untuk perangkat non-rackmount)
- 30 pasang extra cage nut & screw
- 1 set of 4 Dynabolt
Fitur
- RUBBER CUSHION: tambahan pada semua sisi pintu untuk buka-tutup yang halus dan tidak berisik- REMOVABLE SIDE DOOR: memudahkan akses dari samping untuk instalasi, manajemen kabel, dan maintenance tanpa harus memindahkan rak.
- ADJUSTABLE MOUNTING RAIL: fleksibilitas maksimal untuk setup perangkat mounting dengan kedalaman berbeda.
- HEAVY DUTY LOAD: Kapasitas 60kg kuat menahan perangkat aktif + UPS kecil.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
