Tsubakimoto Chain RS Standard Sprocket RS40 1B Type

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Approximate mass (kg)1.6
Chain NumberRS40
Chain Pitch (mm)12.7
Face Width (mm)7.3
Hub Diameter D H (mm)68
Hub Length L (mm)28
Kindssprocket
MaterialCarbon steel for machine structures, machined specifications
Number of Columns1
Number of Teeth38
Outer Diameter (Do) (Φmm)161
Pilot Hole Diameter d(Φmm)16
Pitch Diameter (Dp) (Φmm)153.79
Roller Diameter (Φmm)7.92
Shaft hole typePilot hole type
SpecificationStandard
TypeStrong products

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sprocket shape : B type
Shaft hole diameter (Φmm):~45

Wide range of standardized products
No hub grooves

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait