SWIPE-GO Chemical Absorbent Pad

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Absorption Capacity (L)80 (per Case)
Dimensions (cm)40x50
MaterialPolyprophelene
Number of Pads per Case100
Paper Weight (gsm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Swipe-GO CHEMICAL Absorbent Pad adalah penyerap tumpahan modern yang sangat efektif untuk menyerap tumpahan semua cairan kimia. Terbuat dari material Polyprophelene khusus untuk menyerap tumpahan. Berdaya serap sangat tinggi dan cepat dalam menangani tumpahan. SWIPE-GO CHEMICAL Absorbent lebih ekonomis dan memiliki kualitas yang sama dengan merk internasional yang terkenal, serta dilengkapi dengan MSDS, TDS dan product Test Report.

Swipe-All juga ramah lingkungan dimana setelah dipakai dapat dibakar dan hanya menyisakan abu kurang dari 0,02%.
Penyerap tumpahan cairan kimia dalam skala besar berbentuk pad.
Menyerap tumpahan dengan cepat dan praktis tanpa meninggalkan sisa.
Kapasitas penyerapan lebih tinggi & ekonomis disbanding produk sejenis lainnya.
Ramah lingkungan & mudah didaur ulang.

-Dapat menyerap sampai 80 Liter per kartonnya.
-Mampu menyerap tumpahan minyak diatas permukaan air.
-Efektif menyerap segala cairan kimia.
-Mudah dalam pembuangan & ramah lingkungan.
-Lebih ekonomis dibandingkan produk sejenis lainnya dengan daya serap yang sama tinggi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan