Kitarack Warehouse Rack Medium Duty Starter 4 Layer TJ Series (Rak Besi / Rak Gudang)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Beam ColorOrange
Beam Thickness (mm)1
Capacity/Layer (kg)±500
Contents1pcs Frame, 8pcs Beam, 8pcs Plate
Dimensions (WxHxD) (mm)2000x3000x600
Frame ColorBlue
Frame thickness (mm)1
Inner Size (cm)± 184
MaterialSteel
Number of Layers4
Plate Thickness (mm)0.5
Rack TypeJointer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan