Kitarack Multifunction Warehouse Rack Light Duty Tire Rack 2 Layer 3TR Series (Rak Ban / Rak Besi)

Sebelum PPN:
Rp939.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Beam Thickness (mm)1
Capacity/Layer (kg)±300
Frame TypeScissors Frame
Frame thickness (mm)1.1
MaterialSteel
Number of Layers2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rak ban motor 3TR1520 2 susun dari Kitarack kuat & ringan. Desain hemat tempat, ideal untuk usaha servis atau penyimpanan ban ukuran kecil.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan