ARTOLITE Recessed Light RM M2 1200-2

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Correlated Color Temperature (K)6500
FinishingPowder Coating
Housing Length (mm)1200
IP Rating20
Input Voltage (V)220
LampPANASONIC
Lamp HolderG13
Lamp Power (W)2x16
Length (mm)1195
MaterialSteel Plate

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan