Sayota Sinbo Portable Vacuum Sealer

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)380x100x180
Power (W)150
Seal Length (mm)280
Seal Width (mm)4
Voltage (V/Hz)220 / 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan